Beli router makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Router
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Router
    Deskripsi:
    High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrench
    atribut:
    • Collet Capacity (mm): 12
    • Plunge Capacity (mm): 0-60
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 22000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 97
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  4. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  5. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  6. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Wood Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. RYU Router Bit (Mata Router)
    Mulai

    Rp249.900

    RYU Router Bit (Mata Router)
    Deskripsi:
    - Multi-AXIS Grinding Creates A 3X Longer- Lasting Miror Finish- Tri- Metal Blazing- Anti KickBack Design- Sinterhip Hi-Density Industrial Chrome- Round Shank
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  12. Makita Finishing Sander
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Finishing Sander
    Deskripsi:
    The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
  13. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  14. Makita Trimmer
    Mulai

    Rp1.099.900

  15. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
Daftar Harga router makita Terbaru October 2026
Makita RouterRp3.499.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BULL Armature for Makita Discgrinder GA Series (Angker Mesin)Rp169.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait